入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | 錫 |
リスト番号 | 5902T |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
ピッチ | 20 |
ピッチ直径の制限 | H6 |
シャンク径 | 0.255 " |
サイズ | 1 / 4 " |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.91 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.45 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5910T | 3 / 4 " | 5910T | 2 15 / 16 " | 粗い | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | ¥6,064 | |
5910T | 11 / 16 " | 5910T | 2 23 / 32 " | 粗い | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | ¥5,289 | |
5910T | 5 / 8 " | 5910T | 2.5 " | 粗い | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | ¥4,689 | |
5912T | 5 / 8 " | 5912T | 2.5 " | 粗い | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | ¥4,500 | |
5912T | 1 / 2 " | 5912T | 2.375 " | 粗い | 0.80 mm | D7 | 0.194 " | M5 | ¥4,517 | |
5912T | 3 / 8 " | 5912T | 2.125 " | 粗い | 0.70 mm | D6 | 0.168 " | M4 | ¥4,230 | |
5902T | 15 / 16 " | 5902T | 3.375 " | UNC | 13 | H7 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥10,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。