入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | コーティングされていない |
リスト番号 | 5353 |
材料 | 高バナジウム高速度鋼 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 15 / 32 " |
ピッチ | 2.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D7 |
シャンク径 | 0.652 " |
サイズ | M20 |
タップスタイル | テーパー |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2" |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14797 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | テーパー | ¥2,639 | |
14798 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | プラグ | ¥2,639 | |
14799 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | ボトムング | ¥2,711 | |
14813 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | テーパー | ¥3,266 | |
14814 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | プラグ | ¥3,357 | |
14815 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | ボトムング | ¥3,349 | |
14829 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | テーパー | ¥5,845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。