入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | コーティングされていない |
リスト番号 | 7305 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
ピッチ | 24 |
ピッチ直径の制限 | 2B |
シャンク径 | 0.22 " |
サイズ | #12 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 15 / 16 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15184 | テーパー | 5305 | 3 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ¥2,048 | ||
15185 | プラグ | 5305 | 3 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ¥1,989 | ||
15186 | ボトムング | 5305 | 3 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ¥1,995 | ||
15209 | テーパー | 5305 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ¥2,035 | ||
15210 | プラグ | 5305 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ¥2,033 | ||
15211 | ボトムング | 5305 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ¥2,203 | ||
15237 | テーパー | 5305 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ¥1,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。