入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐カットスリーブ |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 5 |
ANSI / ISEAカットレベル | 4 |
色 | グレー |
カフスタイル | ニット |
長さ | 10 " |
材料 | HPPE /ステンレス鋼 |
サイズ | ユニバーサル |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 6117909030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。