アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | はい |
ANSI摩耗サイクル | 0 |
ANSIカットグラム | 0 |
ANSIパンクチャーニュートン | 0 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 0 |
ANSI / ISEAカットレベル | 5 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 0 |
バックマテリアル | 高性能繊維とステンレス鋼 |
コーティング材料 | コーティングされていない |
色 | ホワイト |
カフ | ニット |
カット | シームレスニット |
カット抵抗 | はい |
指の素材 | 高性能繊維とステンレス鋼 |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 7 |
ハンド | 利き手 |
ライナー材料 | Unlined |
手のひら素材 | 高性能繊維とステンレス鋼 |
パンク耐性 | いいえ |
サイズ | XL |
推奨使用環境 | ドライ |
親指のスタイル | レギュラー |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 6116938800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。