WHITESIDE MTLV6WC クリーパー チューブラー 40 インチ
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
アイテム価格 | クリーパー |
キャスターサイズ | 2.5 " |
キャスタータイプ | スイベル |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 4.5 " |
長さ | 40 " |
負荷容量 | 570ポンド |
ホイールの数 | 6 |
タイプ | 管状 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 27.74 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MTLV6 | 耐油性 | ¥44,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。