入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源ソレノイド |
アンプ | 80 |
コイルタイプ | 接地 |
お問合せフォーム | SPNO |
コンタクト材料 | 銅 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
エンクロージャー | 防塵 |
取付ベース | 標準ブラケット |
UPC | 786710103292 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8505908000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンプ | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 運転時間やサイクル | エンクロージャー | 取付ベース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120-105711 | 100 | SPNO | 銀合金 | 連続的な | 防塵・防水 | 標準ブラケット | ¥6,630 | ||
120-106131 | 80 | SPNO | 銅 | 断続的な | 防塵・防水 | 標準ブラケット | ¥4,468 | ||
120-106132 | 80 | SPNO | 銅 | 断続的な | 防塵・防水 | Lブラケット | ¥4,511 | ||
124-105111 | 100/50 | SPNO | 銀合金 | 連続的な | 防塵 | 標準ブラケット | ¥13,472 | ||
124-114111 | 100/50 | SPNO | 銀合金 | 連続的な | 防塵 | 標準ブラケット | ¥12,446 | ||
124-117111 | 100/50 | SPNO | 銀合金 | 連続的な | 防塵 | 標準ブラケット | ¥13,459 | ||
124-305111 | 100/50 | SPDT | 銀合金 | 連続的な | 防塵 | 標準ブラケット | ¥21,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。