入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源ソレノイド |
アンプ | 100/50 |
コイルタイプ | 隔離された |
お問合せフォーム | SPNO |
コンタクト材料 | 銀合金 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
エンクロージャー | 防塵 |
取付ベース | 標準ブラケット |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8505908000 |
原産国 | MX |
A. ソレノイドには、簡単かつ確実に取り付けるための標準取り付けブラケットが付属しています。
A. 防塵筐体を定期的に検査して掃除し、電気接続がしっかりしていないか確認し、ソレノイドにゴミや障害物がないことを確認してください。
A. 絶縁されたコイルは他の電気回路との干渉を防ぎ、ソレノイドの動作が中断されたり、近くの電子部品に影響を与えたりしないようにします。
プロダクト | モデル | アンプ | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 運転時間やサイクル | エンクロージャー | 取付ベース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120-105711 | 100 | SPNO | 銀合金 | 連続的な | 防塵・防水 | 標準ブラケット | ¥6,608 | ||
120-106131 | 80 | SPNO | 銅 | 断続的な | 防塵・防水 | 標準ブラケット | ¥4,753 | ||
120-106132 | 80 | SPNO | 銅 | 断続的な | 防塵・防水 | Lブラケット | ¥4,437 | ||
124-105111 | 100/50 | SPNO | 銀合金 | 連続的な | 防塵 | 標準ブラケット | ¥13,175 | ||
124-117111 | 100/50 | SPNO | 銀合金 | 連続的な | 防塵 | 標準ブラケット | ¥13,022 | ||
124-305111 | 100/50 | SPDT | 銀合金 | 連続的な | 防塵 | 標準ブラケット | ¥19,301 | ||
124-314111 | 100/50 | SPDT | 銀合金 | 連続的な | 防塵 | - | ¥20,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。