入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドライヤーガスバルブ |
ガス接続 | 3/8 "および11/32" |
ガスの種類 | NG / LP |
取り付け位置 | 水平または垂直、逆さまではない |
温度。 範囲 | 40〜175度F |
タイプ | ダイレクトライトデュアルソレノイド |
UPC | 786710522864 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | MX |
A.ガス乾燥機が加熱されない理由のいくつかは、ベントの詰まり、回路ブレーカーのトリップ、ガスの流れがない、発熱体の破損、または熱ヒューズの故障である可能性があります。
A.シングルソレノイドバルブには、2ポジション3ポートソレノイドバルブに一般的に使用されるソレノイドコイルが2つだけあります。 一方、ダブルソレノイドバルブは、5ポジションXNUMXポートソレノイドバルブ専用のXNUMXつのソレノイドコイルを備えています。
A. White-Rodgersの本社は、米国ミズーリ州セントルイスにあります。
A. Emerson Electric (オートメーションおよび商用 HVAC ソリューションの世界的リーダー) は、HVAC サーモスタットおよび制御装置の大手メーカーである White-Rodgers を所有しています。 同社は、米国初の ISO 9001 認定を受けた HVACR メーカーです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。