WHEATON WPBGC0060SボトルPETG60mLスクエアPK24
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
アイテム価格 | メディアボトル |
オートクレーブ | 有り |
基本素材 | プラスチック |
容量 | 60mL |
クロージャーカラー | ホワイトクリア |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 24〜415 mm |
形状 | 八角形 |
船の重量(kg) | 10.48 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 容量 | スクリュークロージャーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WPBGC0030S | 30mL | 20〜415 mm | ¥17,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。