WHEATON W216833ボストンラウンドボトル8オンスPK108
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | タイプIIIソーダライムガラス |
容量 | 8オンス |
閉鎖 | いいえ |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 20〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 28.42 |
船の長さ(cm) | 56.03 |
船幅(cm) | 37.31 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 基本素材 | ボディカラー | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | 幅(Width) | ボディ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216800 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥18,897 | ||
W216801 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥11,957 | ||
W216802 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥13,563 | ||
W216803 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | - | 見積依頼
| |
W216804 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥10,571 | ||
W216805 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥14,919 | ||
W216806 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥21,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。