WHEATON 358011 Potter-Elvehjen ティッシュ グラインダー 30mL PK2
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
アイテム価格 | Potter-Elvehjenティッシュグラインダー |
容量 | 30mL |
長さ | 266 mm |
材料 | PTFE /ステンレス鋼 |
サイズ | 30mL |
チューブ径 | 24 mm |
管長 | 118 mm |
チューブ材質 | 抽出性の低いホウケイ酸ガラス |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
357969 | 5mL | 203 mm | PTFE /低抽出性ホウケイ酸ガラス | 5mL | ¥58,106 | |
357971 | 10mL | 219 mm | PTFE /ステンレス鋼 | 10mL | ¥33,101 | |
357974 | 5mL | 219 mm | PTFE /低抽出性ホウケイ酸ガラス | 5mL | ¥58,460 | |
357976 | 10mL | 219 mm | PTFE /ステンレス鋼 | 10mL | ¥32,202 | |
357979 | 10mL | 219 mm | PTFE /低抽出性ホウケイ酸ガラス | 10mL | ¥59,279 | |
357981 | 15mL | 219 mm | PTFE /ステンレス鋼 | 15mL | ¥38,573 | |
357984 | 15mL | 219 mm | PTFE /低抽出性ホウケイ酸ガラス | 15mL | ¥67,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。