WG TRUCK 525-5-02 アンダーボディ トラック ボックス ブラック 幅 24-1/8 インチ
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
アイテム価格 | アンダーボディトラックボックス |
ボディ材質 | 鋼 |
色 | ブラック |
カバー材質 | 鋼 |
ゲージ | 16 |
ラッチ機構 | Dハンドル |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調整不可 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ボルトオン |
全体の深さ | 12.375 " |
全体の高さ | 14.125 " |
全幅 | 24.125 " |
ストレージ容量 | 2.3 cu。 ft。 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 63.82 |
船幅(cm) | 33.97 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。