アイテム価格 | ホイールウェルトラックボックス、運転席側 |
ボディ材質 | ダイヤモンドトレッドアルミニウム |
色 | ブラック |
カバー材質 | アルミニウム |
ゲージ | 16 |
ラッチ機構 | プッシュボタン |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調整不可 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | アルミダイヤモンドプレート |
取り付けスタイル | ボルトオンとクランプオン |
全体の深さ | 13.5 " |
全体の高さ | 19.5 " |
全幅 | 46.75 " |
ストレージ容量 | 3.4 cu。 ft。 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 19.19 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 121.29 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。