入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中空壁アンカー |
ドリルサイズ | 5 / 16 " |
グリップ範囲 | 1" |
材料 | プラスチック |
最小ねじ山の長さ | 2" |
スクリューサイズ | #6から#8 |
ねじタイプ | 板金ねじ/木ねじ |
温度。 範囲 | -20から212 F |
タイプ | トグル |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。