入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろう材 |
コンテナ | チューブ |
直径 | 3 / 32 " |
長さ | 36 " |
材料 | フィラーメタル |
抗張力 | 70,000のプサイ |
タイプ | 洋白 |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7408290000 |
プロダクト | モデル | 直径 | 長さ | 抗張力 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUP2-125-01T | 1/8 x 1/2 " | 20 " | - | 0%シルバー | 28 | ¥9,418 | ||
BCUP3-125-01T | 1/8 x 1/2 " | 20 " | - | 5%シルバー | 28 | ¥31,252 | ||
BCUP5-125-01T | 1/8 x 1/2 " | 20 " | - | 15%シルバー | 28 | ¥66,863 | ||
LFBFC-125-03T | 1 / 8 " | 36 " | 71,000 PSI | 低発煙ブロンズ | 20 | ¥15,637 | ||
RBCUZND-FC-125-03T | 1 / 8 " | 36 " | 70,000のプサイ | 洋白 | 22 | ¥19,428 | ||
LFBFC-125-05T | 1 / 8 " | 36 " | 71,000 PSI | 低発煙ブロンズ | 33 | ¥25,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。