西方向 Mc200 |キャスター 2 インチ | 45t181 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD MC200 キャスター 2 インチ | AH9YGX 45T181

WESTWARD MC200 キャスター 2 インチ

在庫あり
アイテム:AH9YGX モデル:MC200相互参照:45T181

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥342 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格キャスター、2"
ブランドに合う西へ

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
原産国CN

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD MC200 キャスター 2 インチ
¥342 /単価