入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接棒 |
AWS分類 | ER70S-2 |
コンテナのサイズ | 1ポンド |
コンテナタイプ | チューブ |
直径 | 3 / 32 " |
長さ | 36ft。 |
材料 | 炭素鋼 |
抗張力 | 79ksi |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 7215500015 |
原産国 | KR |
モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ER70S2-063-01T | 1ポンド | チューブ | 0.063 " | ¥2,475 | |
ER70S2-125-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 8 " | ¥2,904 | |
ER70S2-125-10T | 10ポンド | ボックス | 1 / 8 " | ¥19,112 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。