入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接棒 |
AWS分類 | ER5356 |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 1 / 16 " |
長さ | 36ft。 |
材料 | アルミニウム |
抗張力 | 38ksi |
船の重量(kg) | 4.68 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7215500015 |
原産国 | CA |
モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ER5356-063-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 16 " | ¥3,808 | |
ER5356-094-01T | 1ポンド | チューブ | 3 / 32 " | ¥3,714 | |
ER5356-094-10T | 10ポンド | ボックス | 3 / 32 " | ¥21,757 | |
ER5356-125-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 8 " | ¥3,695 | |
ER5356-125-10T | 10ポンド | ボックス | 1 / 8 " | ¥21,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。