入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティグ溶接棒 |
AWS分類 | ER410 |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 0.093 " |
長さ | 36 " |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 78,000のプサイ |
船の重量(kg) | 4.64 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7223001046 |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ER308L-156-10T | 10ポンド | 0.156 " | 59,000のプサイ | ¥25,285 | |
ER308L-188-10T | 10ポンド | 0.187 " | 59,000のプサイ | ¥25,285 | |
ER308LSI-035-01T | 1ポンド | 0.035 " | 55,000のプサイ | ¥6,430 | |
ER308LSI-035-10T | 10ポンド | 0.035 " | 55,000のプサイ | ¥56,474 | |
ER308LSI-045-01T | 1ポンド | 0.045 " | 55,000のプサイ | ¥5,357 | |
ER308LSI-045-10T | 10ポンド | 0.045 " | 55,000のプサイ | ¥45,509 | |
ER308LSI-063-01T | 1ポンド | 0.062 " | 55,000のプサイ | ¥4,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。