入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動バランスバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
接続 | 汗 |
フローレンジ | 1.6〜5.0 gpm |
ハンドル材料 | ビニールグリップでメッキされた亜鉛 |
最大流体温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
パイプサイズ | 1" |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
船の重量(kg) | 1.09 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
モデル | 接続 | フローレンジ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MB-050LS-050S | 汗 | 0.4〜1.3 gpm | 1 / 2 " | ¥26,558 | |
MB-050HS-050S | 汗 | 1.3〜4.0 gpm | 1 / 2 " | ¥26,292 | |
MB-075CLS-075S | 汗 | 0.4〜1.3 gpm | 3 / 4 " | ¥27,737 | |
MB-075CHS-075S | 汗 | 1.3〜4.0 gpm | 3 / 4 " | ¥27,081 | |
MB-100CHS-100S | 汗 | 4.0〜13.0 gpm | 1" | ¥35,368 | |
MB-125S-125S | 汗 | 7.25〜23.0 gpm | 1.25 " | ¥57,326 | |
MB-150S-150S | 汗 | 9.5〜30.0 gpm | 1.5 " | ¥70,467 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。