定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD ER4043-035-3P8I ミグ溶接ワイヤ Er4043 .035 3 ポンド。 8インチ | AD4JTF 41R295

WESTWARD ER4043-035-3P8I Mig 溶接ワイヤ Er4043 .035 3 ポンド。 8インチ

在庫あり
アイテム:AD4JTF モデル:ER4043-035-3P8I相互参照:41R295

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,810 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemミグ溶接ワイヤー
AWS分類ER4043
コンテナ3ポンドスプール8 "
コンテナのサイズ3ポンド
コンテナタイプスプール
直径0.035 "
材料アルミニウム
抗張力29,000のプサイ
タイプER4043

発送情報:

船の重量(kg) 1.76
船高(cm)6.86
船の長さ(cm)20.83
船幅(cm)20.57
HSコード7223000000
原産国CA

製品バリエーション

プロダクトモデルコンテナのサイズコンテナタイプ直径材料抗張力タイプワイヤータイプ価格
WESTWARDER308L-023-02ミグ溶接ワイヤーEr308l.023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022ポンドスプール0.023 "ステンレス鋼88,000 PSIER308L-¥6,056
WESTWARDER308L-023-10ミグ溶接ワイヤーEr308l.023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010ポンドスプール0.023 "ステンレス鋼88,000 PSIER308L-¥28,143
WESTWARDER308L-030-02ミグ溶接ワイヤーEr308l.030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022ポンドスプール0.03 "ステンレス鋼88,000 PSIER308L-¥5,873
WESTWARDER308L-030-10ミグ溶接ワイヤーEr308l.030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010ポンドスプール0.03 "ステンレス鋼88,000 PSIER308L-¥25,102
WESTWARDER308L-030-30ミグ溶接ワイヤーEr308l.030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030ポンドスプール0.03 "ステンレス鋼88,000 PSIER308L-¥69,542
WESTWARDER308L-035-02ミグ溶接ワイヤーEr308l.035 2Lb。 | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022ポンドスプール0.035 "ステンレス鋼88,000 PSIER308L-¥5,784
WESTWARDER308L-035-10ミグ溶接ワイヤーEr308l.035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010ポンドスプール0.035 "ステンレス鋼88,000 PSIER308L-¥24,405

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD ER4043-035-3P8I Mig 溶接ワイヤ Er4043 .035 3 ポンド。 8インチ
¥1,810 /単価