入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スティック電極 |
AWS分類 | エカム |
コンテナのサイズ | 5ポンド |
コンテナタイプ | チューブ |
直径 | 1 / 8 " |
長さ | 14 " |
材料 | 切断/面取り |
船の重量(kg) | 2.31 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7215500015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 材料 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTARC-125-01 | 1ポンド | 1 / 8 " | ニッケルフリー鋳鉄 | 62,000 PSI | ¥2,261 | ||
CASTARC-125-05 | 5ポンド | 1 / 8 " | ニッケルフリー鋳鉄 | 62,000 PSI | ¥7,924 | ||
CASTARC-332-01 | 1ポンド | 3 / 32 " | ニッケルフリー鋳鉄 | 62,000 PSI | ¥2,237 | ||
CASTARC-332-05 | 5ポンド | 3 / 32 " | ニッケルフリー鋳鉄 | 62,000 PSI | ¥8,338 | ||
ENI55-125-01 | 1ポンド | 1 / 8 " | ニッケル55 | 58,000-84,000 PSI | ¥10,603 | ||
ENI55-125-05 | 5ポンド | 1 / 8 " | ニッケル55 | 58,000-84,000 PSI | ¥51,952 | ||
ENI55-332-01 | 1ポンド | 3 / 32 " | ニッケル55 | 58,000-84,000 PSI | ¥10,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。