WESTWARD CCE59-3/16-25 スポンジ ロール EPDM 3/16x40 インチ 25 フィート
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポンジロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 40-60(ショア00) |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | 質感 |
長さ | 25ft。 |
材料 | EPDM |
マックス。 温度 | +275 華氏 |
最小温度評価 | -90F |
抗張力 | 65 PSI |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 7.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.96 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CCE59-1 / 8-25 | 1 / 8 " | ¥141,448 | ||
CCE59-1 / 4-25 | 1 / 4 " | ¥265,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。