定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 6PRT4 パラボリック ジョバー ドリル ビット ハイス鋼 #36 | AF2AWV

WESTWARD 6PRT4 パラボリックジョバードリルビット ハイス鋼 #36

在庫あり
アイテム:AF2AWV モデル:6PRT4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥63 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パラボリックジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.106 "
寸法タイプワイヤーサイズ
終了TiNコーティング
フルートの長さ1.437 "
材料ハイスピードスチール
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
ポイント角度135度
ポイントタイプスプリットポイント
シャンク径0.106 "
サイズ#36

発送情報:

船高(cm)0.25
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)0.25
HSコード8207502055
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WESTWARD 6PRL9 パラボリック ジョバー ドリル ビット ハイス鋼 #1 | AF2AVG 6PRL90.228 "ワイヤーサイズ2.625 "3.875 "0.228 "#1¥199
WESTWARD 6PRN0パラボリックジョバードリルビット高速度鋼スズ#2 | AF2AVH 6PRN00.221 "ワイヤーサイズ2.625 "3.875 "0.221 "#2¥2,018
WESTWARD 6PRN1 パラボリック ジョバー ドリル ビット ハイス鋼 #3 | AF2AVJ 6PRN10.213 "ワイヤーサイズ2.5 "3.75 "0.213 "#3¥178
WESTWARD 6PRN2 パラボリック ジョバー ドリル ビット ハイス ブリキ #4 | AF2AVK 6PRN20.209 "ワイヤーサイズ2.5 "3.75 "0.209 "#4¥1,785
WESTWARD 6PRN3パラボリックジョバードリルビット高速度鋼スズ#5 | AF2AVL 6PRN30.205 "ワイヤーサイズ2.5 "3.75 "0.205 "#5¥1,785
WESTWARD 6PRN4パラボリックジョバードリルビット高速度鋼スズ#6 | AF2AVM 6PRN40.204 "ワイヤーサイズ2.5 "3.75 "0.204 "#6¥178
WESTWARD 6PRN5 パラボリック ジョバー ドリル ビット ハイス ブリキ #7 | AF2AVN 6PRN50.201 "ワイヤーサイズ2.437 "3.625 "0.201 "#7¥2,375

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 6PRT4 パラボリックジョバードリルビット ハイス鋼 #36
¥63 /単価