定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 6PRG4 ジョバードリルビット コバルトストロー 8.00mm | AF2ATH

WESTWARD 6PRG4 ジョバードリルビット コバルトストロー 8.00mm

在庫あり
アイテム:AF2ATH モデル:6PRG4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,778 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.315 "
寸法タイプメトリック
終了ストロー/ブロンズ
フルートの長さ75 mm
材料コバルト鋼
全体の長さ(Overall Length)117 mm
ポイント角度135度
ポイントタイプスプリットポイント
シャンク径0.315 "
サイズ8.00 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)3.56
HSコード8207502055
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルポイントタイプXNUMX進数に相当寸法タイプシャンク径サイズ終了フルートの長さリスト番号価格
WESTWARD 5PLY2 Jobberドリルビットコバルトアンバー#1 | AE6BVV 5PLY2スプリットポイント0.228 "ワイヤーサイズ0.228 "#1アンバー2.625 "-¥238
WESTWARD 5PLY3 Jobberドリルビットコバルトアンバー#2 | AE6BVW 5PLY3スプリットポイント0.221 "ワイヤーサイズ0.221 "#2アンバー2.625 "-¥1,149
WESTWARD 5PLY5 Jobberドリルビットコバルトアンバー#4 | AE6BVY 5PLY5スプリットポイント0.209 "ワイヤーサイズ0.209 "#4アンバー2.5 "-¥1,309
WESTWARD 5PLY7 Jobberドリルビットコバルトアンバー#6 | AE6BWA 5PLY7スプリットポイント0.204 "ワイヤーサイズ0.204 "#6アンバー2.5 "-¥187
WESTWARD 5PLY8 Jobberドリルビットコバルトアンバー#7 | AE6BWB 5PLY8スプリットポイント0.201 "ワイヤーサイズ0.201 "#7アンバー2.437 "-¥1,026
WESTWARD 5PLY9 Jobberドリルビットコバルトアンバー#8 | AE6BWC 5PLY9スプリットポイント0.199 "ワイヤーサイズ0.199 "#8アンバー2.437 "-¥4,070
WESTWARD 5PLZ1 Jobberドリルビットコバルトアンバー#10 | AE6BWE 5PLZ1スプリットポイント0.193 "ワイヤーサイズ0.193 "#10アンバー2 5 / 16 "-¥1,026

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 6PRG4 ジョバードリルビット コバルトストロー 8.00mm
¥1,778 /単価