入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルブランク |
XNUMX進数に相当 | 0.246 " |
寸法タイプ | 手紙 |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 2.25 " |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 0.246 " |
サイズ | D |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NRL1 | 0.062 " | 分数インチ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.062 " | 1 / 16 " | ¥42 | |
6NRL2 | 0.078 " | 分数インチ | 1" | 2" | 0.078 " | 5 / 64 " | ¥17 | |
6NRN0 | 0.203 " | 分数インチ | 2" | 3.625 " | 0.203 " | 13 / 64 " | ¥229 | |
6NRN1 | 0.218 " | 分数インチ | 1.75 " | 3.75 " | 0.218 " | 7 / 32 " | ¥125 | |
6NRN5 | 0.281 " | 分数インチ | 2.125 " | 4.25 " | 0.281 " | 9 / 32 " | ¥153 | |
6NRN6 | 0.296 " | 分数インチ | 2.125 " | 4.375 " | 0.296 " | 19 / 64 " | ¥225 | |
6NRN8 | 0.328 " | 分数インチ | 2.375 " | 4.625 " | 0.328 " | 21 / 64 " | ¥223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。