アイテム価格 | 錠前屋ホールソーキット |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
アーバーホール | 3 / 8 " |
構造 | 炭化物 |
マックス。 切削深さ | 3 / 16 " |
個数 | 10 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x 2-1 / 2" L |
のこぎりサイズの範囲 | 7/8" to 2-1/2" |
シャンクサイズ | 3/8 インチ、フラット 3 つ付き |
インチあたりの歯 | 1/2 |
歯の素材 | 超硬チップ |
タイプ | ロックセット |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。