WESTWARD 6ATY2 パイプレンチ 鋳鉄粉体塗装 48インチ
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
アイテム価格 | 直管レンチ |
ハンドル材料 | 可鍛鋳鉄、粉体塗装仕上げ |
ハンドルタイプ | アイビーム |
ジョー容量 | 5" |
あごの素材 | 炭素鋼 |
ジョータイプ | ナーリング |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 13.91 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | ジョー容量 | あごの素材 | ジョータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XJZ2 | アルミニウム | 5" | 硬化合金鋼 | スタンダード | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥54,070 | ||
1XJZ3 | 鋳鉄 | 5" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥48,350 | ||
23X843 | ベリリウム銅 | 3" | ベリリウム銅 | 固定ヒールジョー付きフルフローティングフックジョー | 24 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥221,537 | ||
3LY96 | ダクタイル鋳鉄 | 1" | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,299 | ||
3LY97 | ダクタイル鋳鉄 | 1.5 " | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,084 | ||
3LY98 | ダクタイル鋳鉄 | 2" | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 12 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,183 | ||
3LY99 | ダクタイル鋳鉄 | 2" | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 14 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。