入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | X |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | 29タイプ |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 36 |
マックス。 RPM | 13,300 |
取付穴サイズ | 5 / 8」-11 |
船の重量(kg) | 0.12 |
モデル | ディスク径 | ディスク素材 | グレード | グリット | マックス。 RPM | 取付穴サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261180352 | 4.5 " | - | 余分な粗い | 36 | 13,300 | 7 / 8 " | ¥1,406 | |
66261180351 | 4 1 / 2 " | 布 | M | 80 | 13300 RPM | 5 / 8-11 | ¥1,491 | 見積依頼
|
66261180353 | 4 1 / 2 " | 布 | 粗い | 40 | 13300 RPM | 7 / 8 " | ¥1,483 | 見積依頼
|
66261180354 | 4 1 / 2 " | 布 | M | 60 | 13300 RPM | 7 / 8 " | ¥2,105 | 見積依頼
|
66261180355 | 4 1 / 2 " | 布 | M | 80 | 13300 RPM | 7 / 8 " | ¥1,353 | 見積依頼
|
66261180362 | 7" | 布 | M | 60 | 8600 RPM | 7 / 8 " | ¥2,103 | 見積依頼
|
6NZ04 | 7" | グラスファイバー | M | 60 | 8600 RPM | 7 / 8 " | ¥4,292 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。