入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールエンド六角レンチセット |
アーム長さ | 9" |
アームタイプ | 長い |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラック |
ハンドル材料 | ポリプロピレンと熱可塑性ゴム |
ハンドルタイプ | Tハンドル |
測定タイプ | メトリック |
個数 | 8 |
サイズコード | M5 |
含まれているサイズ | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 含まれているサイズ | アーム長さ | ブレード材質 | テザー対応 | 終了 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 測定タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CYC5 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | "2.99へ" 6.69 | クロムバナジウム鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | クロムバナジウム鋼 | L字型 | メトリック | ¥4,307 | ||
2CYC6 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | "2.74へ" 6.84 | クロムバナジウム鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | クロムバナジウム鋼 | L字型 | SAE | ¥7,263 | ||
2CYC7 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" 、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | "2.74へ" 6.84 | クロムバナジウム鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | クロムバナジウム鋼 | L字型 | SAE /メトリック | ¥7,926 | ||
2CYD3 | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8" | "3.12へ" 5.36 | クロムバナジウム鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | ポリプロピレンと熱可塑性ゴム | Tハンドル | SAE | ¥8,028 | ||
2CYD4 | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | "3.12へ" 5.36 | クロムバナジウム鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | ポリプロピレンと熱可塑性ゴム | Tハンドル | メトリック | ¥20,346 | ||
5ゆう0 | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 9" | 合金鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | ポリプロピレンと熱可塑性ゴム | Tハンドル | SAE | ¥9,728 | ||
40WZ27 | 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" | 9" | クロムバナジウム鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックリン | プラスチック | 人間工学的 | SAE | ¥15,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。