入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリル |
XNUMX進数に相当 | 0.2031 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | 明るい仕上げ |
フルートの長さ | 1.75 " |
グレード | 一般的用途 |
材料 | 超硬鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
サイズ | 13/64 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 1.02 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5TVX8 | 0.0625 | 分数インチ | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 16 " | ¥1,576 | |
5TVY0 | - | - | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | ¥2,715 | |
5TVY1 | 0.1094 | 分数インチ | 1.5 " | 2.625 " | 7 / 64 " | ¥2,819 | |
5TVY2 | 0.1250 | 分数インチ | 1.25 " | 2.25 " | 1 / 8 " | ¥4,407 | |
5TVY4 | 0.1562 | 分数インチ | 1.375 " | 2.5 " | 5 / 32 " | ¥4,471 | |
5TVY5 | - | - | 1.375 " | 2.75 " | 11/64 | ¥5,622 | |
5VPA1 | 0.1875 | 分数インチ | 1.625 " | 2.25 " | 3 / 16 " | ¥6,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。