入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Jobberドリルビットセット |
切断方向 | 右手 |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 15 |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2" |
含まれているサイズ | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2" |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | ポイントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5UDP1 | ブラックとゴールド | スプリットポイント | ¥38,845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。