入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
ピッチ | 28 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.255 " |
サイズ | 1 / 4 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | CN |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TWE5 | UNC | 2 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ¥969 | |
5TWE6 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H2 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ¥3,270 | |
5TWF2 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥3,234 | |
5TWF5 | UNC | 2 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥3,710 | |
5TWF6 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥5,707 | |
5TWF7 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ¥505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。