入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップセット |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | いいえ |
フルート | 4 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
個数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 13 / 16 " |
ピッチ | 2.0 mm |
ピッチ直径の制限 | D7 |
シャンク径 | 0.48 " |
サイズ | M16 |
タップスタイル | 一般的用途 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 13 / 16 " |
ねじの種類 | メトリック |
タイプ | メトリック |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | CN |
モデル | サイズ | 寸法タイプ | フルート | ねじの長さ | ねじの種類 | タイプ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PXJ9 | #6 | 小ねじ | 3 | 11 / 16 " | UNC | 数 | 3 | 2" | 3 | ¥8,317 | |
5PXK0 | #8 | - | 4 | 3 / 4 " | UNC | 数 | - | 2.125 " | 3 | ¥9,180 | |
5PXK1 | #10 | 小ねじ | 4 | 7 / 8 " | UNC | 数 | 4 | 2.375 " | 3 | ¥9,116 | |
5PXK2 | #10 | 小ねじ | 4 | 7 / 8 " | UNF | 数 | 4 | 2.375 " | 3 | ¥8,933 | |
5PXK3 | 1 / 4 " | 分数の | 4 | 1" | UNC | 分数の | 4 | 2.5 " | 3 | ¥3,525 | |
5PXK5 | 5 / 16 " | - | 4 | 1.125 " | UNC | 分数の | - | 2 23 / 32 " | 3 | ¥12,155 | |
5PXK7 | 3 / 8 " | 分数の | 4 | 1.25 " | UNC | 分数の | 4 | 2 15 / 16 " | 3 | ¥13,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。