入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.4844 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | アンバー |
フルートの長さ | 2.187 " |
分数サイズ | 31 / 64 " |
グレード | 一般的用途 |
材料 | コバルト |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 11 / 16 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
サイズ | 31 / 64 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5TVT0 | 0.0781 | 11 / 16 " | 5 / 64 " | 1-11 / 16」 | 5 / 64 " | ¥204 | |
5TVT1 | 0.0938 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 1.75 " | 3 / 32 " | ¥280 | |
5TVT2 | 0.1094 | 13 / 16 " | 7 / 64 " | 1 13 / 16 " | 7 / 64 " | ¥180 | |
5TVT3 | 0.1250 | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 1.875 " | 1 / 8 " | ¥635 | |
5TVT4 | 0.1406 | 15 / 16 " | 9 / 64 " | 1 15 / 16 " | 9 / 64 " | ¥365 | |
5TVT5 | 0.1562 | 1" | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 5 / 32 " | ¥331 | |
5TVT6 | 0.1719 | 1 1 / 16 " | 11 / 64 " | 2.125 " | 11 / 64 " | ¥371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。