入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーチャージャー |
アンプ | 60A |
ケーブルゲージ | 18 AWG |
ケーブル長 | 6ft。 |
入力 | 3.2A |
手動(M)/自動(A) | A |
全体の深さ | 2.5 " |
全体の高さ | 8" |
全幅 | 4" |
テスト機能 | バッテリーの充電率レベルとバッテリーの種類の選択 |
定格電圧 | 24V |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8504409550 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RXF1 | 100時間 | 6" | 5" | 10 " | 6V / 12V / 24V | ¥86,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。