アイテム価格 | ブラインドリベット |
ドリルサイズ | #9 |
グリップ範囲 | 0.214〜0.437インチ |
頭径 | 0.374 " |
頭の高さ | 0.087 " |
ヘッド形式 | 構造ドーム |
穴のサイズ | 0.191〜0.201インチ |
マンドレル素材 | 鋼 |
リベット径 | 3 / 16 " |
リベットの長さ | 0.551 " |
リベット素材 | 鋼 |
単一せん断強度(ポンド) | 1303.84 |
抗張力 | 1191.44ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8308206000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。