入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルアンドタップセット |
終了 | TiNコーティング |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 18 |
タップサイズ | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 |
タップスタイル | 2305 |
タイプ | ハンド |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 個数 | タップサイズ | タップスタイル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PXJ0 | ブラックオキサイド | 炭素鋼 | 13 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32 and 1/4-20 | テーパー | - | ¥5,516 | ||
5PXJ1 | 明るい | ハイスピードスチール | 18 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 5301 | ガンタップスタイルセット | ¥37,259 | ||
5PXJ2 | 明るい | ハイスピードスチール | 18 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 5305 | ハンド | ¥30,916 | ||
5PXJ4 | 黒酸化物ドリル、明るい蛇口 | ハイスピードスチール | 18 | M2.5 x 0.45、M3 x 0.5、M3.5 x 0.6、M4 x 0.7、M5 x 0.8、M6 x 1.0、M8 x 1.25、M10 x 1.5、M12 x 1.75 | 5353 | ハンド | ¥34,518 | ||
5PXJ5 | 明るい | ハイスピードスチール | 36 | 6-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20 | 5305 | ハンド | ¥77,248 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。