入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.082 " |
寸法タイプ | ワイヤーサイズ |
終了 | アンバー |
フルートの長さ | 1.125 " |
グレード | ヘビーデューティ |
材料 | コバルト鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 0.082 " |
サイズ | #45 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | ポイントタイプ | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | シャンク径 | サイズ | 終了 | フルートの長さ | リスト番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PLY2 | スプリットポイント | 0.228 " | ワイヤーサイズ | 0.228 " | #1 | アンバー | 2.625 " | - | ¥238 | |
5PLY3 | スプリットポイント | 0.221 " | ワイヤーサイズ | 0.221 " | #2 | アンバー | 2.625 " | - | ¥1,149 | |
5PLY5 | スプリットポイント | 0.209 " | ワイヤーサイズ | 0.209 " | #4 | アンバー | 2.5 " | - | ¥1,309 | |
5PLY7 | スプリットポイント | 0.204 " | ワイヤーサイズ | 0.204 " | #6 | アンバー | 2.5 " | - | ¥187 | |
5PLY8 | スプリットポイント | 0.201 " | ワイヤーサイズ | 0.201 " | #7 | アンバー | 2.437 " | - | ¥1,026 | |
5PLY9 | スプリットポイント | 0.199 " | ワイヤーサイズ | 0.199 " | #8 | アンバー | 2.437 " | - | ¥4,070 | |
5PLZ1 | スプリットポイント | 0.193 " | ワイヤーサイズ | 0.193 " | #10 | アンバー | 2 5 / 16 " | - | ¥1,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。