入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 巻き尺 |
ベルトクリップ | いいえ |
ブレードの長さ | 35のフィート |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1" |
ケースカラー | ブラック/ブルー |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | インチ/フィート/分数 |
卒業 | 1/32" 最初は12"、それ以降は1/16" |
ロックタイプ | スライド |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | 有り |
ヒントスタイル | 3-リベットフック |
船の重量(kg) | 0.5 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 卒業 | ベルトクリップ | ブレードの長さ | フック | ロックタイプ | 測定タイプ | ブレード材質 | ブレード幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MKR3 | 16分のXNUMXインチ | 有り | 12ft。 | 2リベット | 親指 | SAE | 炭素鋼 | 1 / 2 " | ¥1,525 | ||
1MKR4 | 最初の足の32分の16、その後のXNUMX分のXNUMXインチ | 有り | 12ft。 | 2リベット | 親指 | SAE | 炭素鋼 | 1 / 2 " | ¥3,077 | ||
1MKR5 | 最初の足の32分の16、その後のXNUMX分のXNUMXインチ | 有り | 12ft。 | 2リベット | 親指 | SAE /メトリック | 炭素鋼 | 1 / 2 " | ¥1,204 | ||
1MKR6 | 最初の足の32分の16、その後のXNUMX分のXNUMXインチ | 有り | 12ft。 | 3リベット | 親指 | SAE | 炭素鋼 | 3 / 4 " | ¥881 | ||
1MKR7 | 最初の足の32分の16、その後のXNUMX分のXNUMXインチ | 有り | 16ft。 | 3リベット | 親指 | SAE | 炭素鋼 | 3 / 4 " | ¥3,225 | ||
1MKR8 | 最初の足の32分の16、その後のXNUMX分のXNUMXインチ | 有り | 16ft。 | 3リベット | 親指 | SAE /メトリック | 炭素鋼 | 3 / 4 " | ¥1,657 | ||
1MKR9 | 16分のXNUMXインチ | 有り | 25ft。 | 3リベット | 親指 | SAE | 炭素鋼 | 1" | ¥6,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。