WESTWARD 55JC01 固定マイクロメータートルクレンチ、サイズ 3/4 インチ、長さ 48-1/2 インチ
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
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
Handle | ナーリング |
ヘッド形式 | 固定の |
材料 | 合金鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
最小サイクル数 | 5,000 |
ギヤード歯の数 | 72 |
全体の長さ(Overall Length) | 48 1 / 2 " |
一次スケールの増分 | 2フィートポンド |
一次スケール範囲 | 120〜600フィートポンド |
ラチェット | 有り |
回転 | CW / CCW |
テザー対応 | テザーに対応していません |
視覚的/聴覚的指標 | 可聴クリック |
船の重量(kg) | 7.25 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケール範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
55JA93 | 35 11 / 16 " | 60〜300フィートポンド | ¥54,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。