入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
Handle | ナーリング |
ヘッド形式 | 固定の |
材料 | 合金鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
最小サイクル数 | 5,000 |
ギヤード歯の数 | 72 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 1 / 2 " |
一次スケールの増分 | 1インチポンド |
一次スケール範囲 | 40〜200 "chポンド |
ラチェット | 有り |
回転 | CW / CCW |
二次スケール範囲 | 5.1から23.2 Nm |
テザー対応 | テザーに対応していません |
視覚的/聴覚的指標 | 可聴クリック |
船の重量(kg) | 0.68 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55JA94 | 9 5 / 8 " | 0.5インチポンド | 10〜60インチポンド | ¥19,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。