入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットコンビネーションレンチ |
エンドスタイル | スプライン |
終了 | フルポリッシュ |
頭の動き | 固定の |
ヘッドサイズ | 9 mm |
絶縁ユニット | いいえ |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
逆転 | いいえ |
SAEまたはメトリック | メトリック |
形状 | ストレート |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | 余分なロング |
船の重量(kg) | 0.05 |
プロダクト | モデル | 個数 | エンドスタイル | 終了 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCT8 | - | - | フルポリッシュ | 0度 | 13 " | いいえ | SAE | 7 / 8 " | ¥6,916 | ||
35Z093 | - | - | フルポリッシュ | 0度 | 7.5 " | いいえ | メトリック | 14 mm | ¥4,043 | ||
20VL21 | - | - | クロムメッキ | 0度 | 5.875 " | いいえ | メトリック | 9 | ¥4,443 | ||
54DG26 | 15 | - | フルポリッシュ | 0度 | - | いいえ | SAE | - | ¥48,620 | ||
54DG28 | 13 | - | フルポリッシュ | 0度 | - | いいえ | SAE | - | ¥60,721 | ||
54PN48 | - | - | フルポリッシュ | 0度 | 5.5 " | いいえ | メトリック | - | ¥2,556 | ||
54PP37 | - | - | フルポリッシュ | 15度 | 7" | 有り | SAE | - | ¥4,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。