入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ボルトクリアランス | 4.4 mm |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | ハンド |
終了 | クロム |
材料 | 合金鋼 |
測定タイプ | SAE |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
ソケットの深さ | 深い |
ソケット形状 | 6ポイント |
ソケットサイズ | 9 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
プロダクト | モデル | ソケットサイズ | ボルトクリアランス | ドライブサイズ | 測定タイプ | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | ソケットの深さ | ソケット形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53YV36 | 1-3 / 16」 | 19.9 mm | 1 / 2 " | SAE | 12 | 3" | 深い | - | ¥3,720 | 見積依頼
| |
53YR66 | 11 / 32 " | 5.4 mm | 3 / 8 " | SAE | 6 | 1" | スタンダード | - | ¥599 | 見積依頼
| |
53YR56 | 6 mm | 3.6 mm | 1 / 4 " | メトリック | 12 | 2" | 深い | - | ¥826 | 見積依頼
| |
53YR62 | 12 mm | 8.4 mm | 1 / 4 " | メトリック | 12 | 2" | 深い | - | ¥956 | 見積依頼
| |
53YV46 | 16 mm | 11.7 mm | 1 / 2 " | メトリック | 12 | 3" | 深い | - | ¥1,719 | 見積依頼
| |
53ユ81 | 30 mm | - | 1 / 2 " | メトリック | 12 | 1-1 / 2」 | スタンダード | 12ポイント | ¥2,858 | 見積依頼
| |
53YR30 | 4 mm | 2.4 mm | 1 / 4 " | メトリック | 6 | 2" | 深い | 6ポイント | ¥884 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。