入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースフィッティング |
終了 | 亜鉛メッキ |
継手材料 | 鋼 |
継手ねじサイズ | 1 / 4」-28 |
全体の長さ(Overall Length) | 35 / 64 " |
スタンダード | SAEJ-534-C |
形式 | スタンダード |
ねじの種類 | SAE-LT |
船の重量(kg) | 0.03 |
プロダクト | モデル | 形式 | 終了 | 継手材料 | 番手 | ねじの種類 | タイプ | フィッティングスタイル | 継手ねじサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NUF4 | - | 亜鉛メッキ | - | 1 / 4-28女性、1 / 8-27女性 | - | ストレート、XNUMX進数 | - | - | 5 | ¥2,399 | ||
5NUF5 | - | 亜鉛メッキ | - | 1 / 4-28男性、1 / 8-27女性 | - | ストレート、XNUMX進数 | - | - | 5 | ¥2,014 | ||
5NUF7 | - | 亜鉛メッキ | - | 1 / 8-27男性、1 / 8-27女性 | - | 45度の正方形のボディ | - | - | 5 | ¥3,638 | ||
5NUF8 | - | 亜鉛メッキ | - | 1 / 4-28男性、1 / 8-27女性 | - | 45度、ラウンド | - | - | 5 | ¥3,359 | ||
5NUF9 | - | 亜鉛メッキ | - | 1 / 8-27女性、1 / 4-28男性 | - | 90度、正方形 | - | - | 5 | ¥2,943 | ||
5NUG0 | - | 亜鉛メッキ | - | 1 / 8-27男性、1 / 8-27女性 | - | 90度、正方形 | - | - | 5 | ¥3,225 | ||
52NZ31 | ドライブ(プッシュイン) | 亜鉛メッキ | 鋼 | - | - | - | - | 1 / 4 " | 10 | ¥558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。