入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートパイプレンチセット 2PC |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | アイビーム |
ジョー容量 | 1-1 / 2および2 " |
あごの素材 | 硬化合金鋼 |
ジョータイプ | スタンダード |
全体の長さ(Overall Length) | 10および14 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.65 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | ジョー容量 | あごの素材 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4PL94XNUMX | 可鍛鋳鉄 | 2および2-1 / 2 " | 鍛鋼 | 12および18 " | ¥12,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。