アイテム価格 | ボックスエンドレンチセット |
終了 | サテン |
個数 | 14 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
長さの範囲 | 6-7 / 8から18 " |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
レンチサイズ | 1/4インチ~7/8インチ、6~19mm |
レンチが含まれています | 1/4×5/16、3/8×7/16、7/16×1/2、1/2×9/16、9/16×5/8、11/16×13/16、3/ 4×7/8"6×8、7×9、10×11、12×14、13×15、16×18、17×19mm |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。