アイテム価格 | コンビネーションフレアナットレンチ |
終了 | フルポリッシュ |
フレキシブルヘッド | 180度 |
ヘッドサイズ | 1 / 2 "x 9 / 16" |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.031 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1/2 x 9/16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。