入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平チゼル |
材料 | 合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
シャンク形状 | 正方形である |
シャンクサイズ | 0.5 " |
シャンクタイプ | B1/クレコ |
先端幅 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | カラータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | シャンク形状 | シャンクサイズ | シャンクタイプ | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MGY3 | オーバル | 9" | - | 16進法 | 0.58 " | - | 1" | ¥1,000 | ||
4MGY4 | オーバル | 12 " | - | 16進法 | 0.58 " | - | 1" | ¥3,710 | ||
4MGY8 | ラウンド | 9" | - | ラウンド | 0.68 " | - | 1" | ¥1,381 | ||
4MGZ1 | ラウンド | 12 " | - | 16進法 | 0.58 " | - | 1" | ¥4,031 | ||
4MGZ2 | オーバル | 9" | - | ラウンド | 0.68 " | - | 1" | ¥3,536 | ||
4MGZ3 | オーバル | 12 " | - | ラウンド | 0.68 " | - | 1" | ¥7,939 | ||
4MHA2 | - | 7" | - | 正方形である | 0.5 " | B1/クレコ | 1.375 " | ¥2,303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。